植物用 ledのおすすめ人気ランキング

2026/02/18更新
155件の「植物用 led」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「植物育成ライト」、「植物育成ランプ」、「LED 植物」などの商品も取り扱っております。
マグネットがついており磁性金属製シェルフ等に設置が容易です。 植物育成に必要な波長の光を効率よく照射できます。 従来の蛍光灯等に比べ消費電力がおさえられます。
全長(mm) 600 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 2.88 電源コード(m) 1.5
1個
17,900 税込19,690
12日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

植物の発芽・開花・光合成を促進すると言われている光の波長380~780nmをLEDチップの組み合わせで出力し育成の補助に適します。 ガーデニングや栽培の環境で日当たりの悪い場所での補助光に最適です。
電球の種類 LED 特殊用途 防噴流 明るさ(Lm) 750 電源コード(m) 5 仕様 SMD LEDチップ使用 質量(g) 330 タイプ 電源コード式 周波数(Hz) 50/60 寸法(幅W×高さH)(mm) 70×128 定格電圧(V) AC100 芯数 2 波長(nm) 380~780 防水仕様 IP65 アズワン品番 64-9675-42
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
電圧(V) 100 電球の種類 LED
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

植物の発芽・育成に適した光を出力!
用途ガーデニングや栽培の環境で日当たりが悪い場所での補助光に最適。 付属品 取付金具×2個、ネジ×4本、コンクリート用プラグ×4本 質量(g) 760 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 600×80×65 電源コード(m) 1.5 波長(nm) 380~780 明るさ(Lm) 1600 防水保護等級 IP65
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

1セット(36個)ほか
1,090 税込1,199
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

植物の発芽・育成に適した光を出力します。青・赤・白色の波長の違う3種のLEDチップを搭載しています。
用途ガーデニングや栽培の環境で日当たりが悪い場所での補助光に最適です。室内園芸にも利用出来ます。 付属品 取付金具×2個 ネジ×4本 コンクリート用プラグ×4本 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) AC100 本体質量(kg) 1.36 電源コード(m) 1.5 波長(nm) 380~780 明るさ(Lm) 2900 寸法(横×奥行×高さ)(mm) 1200×80×68 防水 IP65
1台
9,898 税込10,888
3日以内出荷


LEDチップ赤650nm、450nm、緑550nmを3:6:1の割合で装着。植物の成長を促す植物用LEDベースライトです。 光がまぶしくないよう笠を取付横に漏れないようにしています。 緑の光は葉冠層を透過することができ、全体の光合成作用を増加。 取付はワイヤーを天井にヒートンで取付、天井から0~1mまででワイヤーの長さを調節して位置を決めます。
仕様 ●寸法:長さ570×奥行78×高さ45mm●質量:0.56kg●材質:アルミ●入力電圧:AC100V(プラグ付)●消費電力:18W●配光角度:60°●コード長:1.8m●スイッチ:中間スイッチ●調光:不可●連結:可能 アズワン品番 67-6582-53
1台
13,980 税込15,378
13日以内出荷

幅10mmのテープ状基盤に、LEDが1.7cm間隔で配置されたLEDテープライトです。 はさみ等で5cm単位(LED3個)にカットできます。カットしたテープの端に入力端子があり、ハンダ付けすることで使用できます。 裏面は両面テープになっており、平面や曲面、パイプの内側・外側などに貼って使用できます。
発光色 色温度(K) 6500~7000 電源 DC12V(別途ご用意ください) 防水性 なし
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

太陽光に限りなく近い光で植物の光合成を促進。室内で直物が育つLED。梅雨時や冬場などの徒長しやすい時期にも安定した環境を供給。インテリア性を兼ね備えたデザイン。植物の光合成に有効な光を”ワイド”に照射。
用途植物用育成ライトとして。植物/育成/太陽光/照明/光合成/照射/日光/観葉植物/テラリウム/環境/インテリア性/おしゃれ/コーデックス/アガベ/ビカクシダ/ブロメリア/サボテン/熱帯植物/モンステラ/パキラ/ガジュマル 口金 E26 全光束(Lm) 2200 色温度(K) 約6000
1個ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一体化構造で防水対応。太陽光が届かない部屋でも植物が育つ。植物の発芽・育成に適した光を出力。
防水保護等級 IP65 定格消費電力(W) 15 明るさ(Lm) 1400 電源コード(m) 5 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) AC100 芯数 2 波長(nm) 380~780 使用環境温度(℃) -20~40 アズワン品番 64-9675-43
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

KYOWA(協和製作所)ホームハイポニカPLAABO
2段スタンド式の葉菜用ホームハイポニカ。葉菜用水耕栽培キット「ホームハイポニカPLAABO(プラーボ)」は上段に栽培槽を、下段に液肥槽を配した2段スタンド式構造。
用途草丈が30cm程度の葉もの野菜や観葉植物の栽培に向いており、最大25株の苗を植えられます。レタスやハーブ類といったさまざまな植物の同時栽培もお楽しみいただけます。 付属品 ハイポニカ液体肥料(250ml)・うき・葉菜パネル・栽培槽・液肥槽・脚・脚座・底板・循環ポンプ・給液ホース・排液ホース・空気混入器・葉菜用スポンジ 容量(L) 液肥:15 消費電力(W) ポンプ:50/60Hz、8
1セット
14,980 税込16,478
10日以内出荷


1個
329 税込362
3日以内出荷

クリップ式で棚や柱に取付けられ、お好みの方向に照射できる、クリップスタンドです。 ソケット下~支柱先端まで:約8cm。100Wまで。
仕様 6A形式、2mコード、中間スイッチ付き 口金 E26
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

光環境プラス温度コントロールで生育条件検討にはベストマッチ温度調節機能が付属した植物育成装置で、育成植物の種類や成長過程によって最適な光環境および、温度環境を設定することができます。温度調節はペルチェ素子により、加熱・冷却できますので、高温・低温だけでなく、室温付近の微妙な温度調節も可能です。幅広く使用できるパープル固定光タイプで簡便に培養試験ができます。栽培槽、定植パネルが付属しています。
種別 (i-CUBE) 固定色(パープル) アズワン品番 3-6656-01
1セット
194,000 税込213,400
翌々日出荷

日本医化器械製作所水耕栽培セット
栄養素を含んだ水溶液を循環させ、適度な空気を与えることによりスピーディに植物を生育させることができます。 水溶液のみで植物の育成ができます。また、連作が可能です。
仕様 育苗皿台1枚、育苗ウレタン5枚、育苗板1枚、循環ポンプ1台 質量(kg) 8 本体寸法(mm) 500×400×200(排水コック付)
1個
99,980 税込109,978
30日以内出荷

アサヒランプ(旭光電機工業)保温球
観葉植物、温室園芸、小鳥や小動物の保温用品です。強化ガラスを使用し、割れにくい設計です(水をかけないでください)。
定格電圧(V) 100 質量(g) 110 全長(mm) 145 定格寿命(時間) 4000 仕上 硬質ガラス 径(Φmm) 80 口金 E26
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED照明 ワークライト CLA-Aシリーズ
食品加工工場など機械洗浄を想定し、保護等級『IP69K』を達成したLED照明。
幅(mm) 34 高さ(mm) 22.5 光源 可視光 照光形状 ライン形
1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オフィス、リビングであなたの好きな植物を育てて見ませんか? 植物は光合成により、成長し花を咲かせ実を結び、次の命を育んでいきます。 植物が最も光合成を活発にする660nmの光のスペクトル。 ライト前面には拡散材の入った拡散板による柔らかな光。 電磁波低減照明器具。 定電流IC回路を採用し、ギラツキ、チラツキをなくした優しい光。 世界的に信頼性の高いLEDを使用しています。
電源コード(m) 2(AC/DCアダアプター) 消費電力(W) 5.8 全光束(Lm) 360 照度(Lx) 170 波長(nm) 660 電源(V) AC100~240 使用温度範囲(℃) -10~40(但し氷結不可) LED寿命(時間) 60000(使用温度25℃) 保護等級 IP50
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷